Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D Single Link Kabel, 2x DVI-D 18+1, St.-St., AWG 30, 3,0m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     128-CL11761
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5433.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 3m
3-Fach Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Kabellänge bis zu 20m! Single Link Kabel Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200
Weitere Informationen:
Länge:
3.0 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
DVI
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DVI
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, Monitorkabel, DVI-DVI, Stecker-Stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 6,78*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,80*
€ 6,88*
5 Tage
218
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,81*
€ 6,94*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,82*
€ 6,96*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,58*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.