Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVGA/HDTV Anschlusskabel, 2x HD-DSub 15, St.-St., 20,0m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K5326SW.20
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5326SW.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Dieses Kabel ist mit der Coax, Folien und Geflecht- Schirmung besonders hochwertig gegen äußere Störeinflüsse geschützt. 75 Ohm, doppelt geschirmt, mit 2 x Ferritkernen Mit Rändelschrauben, vergossen, schwarz Leitung: 3 x Koax RGB und 5 x Steuerleitungen
Weitere Informationen:
Länge:
20.0 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HD-D-Sub
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HD-D-Sub
Anzahl der Pole Anschluss 1:
15
Anzahl der Pole Anschluss 2:
15
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 20m, d-sub kabel, Monitorkabel, Display Kabel, HD-Dsub-HD-Dsub, Stecker-Stecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,81*
Zubehör
k.A.
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.