Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB2.0 Y-Kabel, 1xUSB Mini B Stecker - 2xUSB A Stecker, 1m, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik USB B mini - 2x USB A, 1m USB Kabel USB 2.0 Mini-USB B 2 x USB A
EFB Elektronik USB B mini - 2x USB A, 1m USB Kabel USB 2.0 Mini-USB B 2 x USB A
Artikel-Nr.:
     C1752-K5303.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5303.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Daten- und Stromversorgungskabel für USB-Peripheriegeräte. Dieses Kabel ermöglicht die Versorgung eines bus-powered USB-Peripheriegerätes (z.B. Festplattengehäuse oder USB 2.0 Hubs). K5304.1 USB2.0 Y-Kabel A - B 1 x USB B Stecker auf 2 x USB A
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-B
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.