Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB3.2 Gen 2x2 Superspeed+ Kabel, Type C/M –C/M, 5A, 20Gbit, E-Mark, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     767-SO-S03206
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5283-5ASW.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
USB 3.2 SuperSpeed Verbindungskabel Typ C Stecker auf Typ C Stecker – maximal mögliche Datenübertragungsrate 20 Gbit/s maximal mögliche Stromstärke 5000 mA max. mögliche elektrische Leistung 100 W Typ C Stecker verdrehsicher
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
20
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
393
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,69*
€ 7,92*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,68*
€ 8,03*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,00*
€ 8,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 8,73*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,55*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.