Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB2.0 Verlängerungskabel A-ASt-Bu 5,0m schwarz, Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB2.0 Verlängerungskabel A-ASt-Bu 5,0m schwarz, Premium
USB2.0 Verlängerungskabel A-ASt-Bu 5,0m schwarz, Premium
Artikel-Nr.:
     C1752-K5220SW.5
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5220SW.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
USB2.0 Verlängerungskabel A-ASt-Bu 5,0m schwarz, Premium
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.