Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB1.1 Extender bis 60m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IUSB-EXTENDTY2
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IUSB-EXTENDTY2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Erweitert die Reichweite von Barcodescannern, Druckern, Digitalkameras, Tastatur/Maus und anderen USB-Geräten von einem USB-fähigen Computer über Cat. 5e/6 Kabel Maximale Länge: bis zu 60 m Übertragungsgeschwindigkeit: 12 Mbit/s Über Bus gespeist - keine externe Stromversorgung nötig Kompatibilität Unterstützt Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Linux und Mac OS Zertifizierungen CE RoHS Verpackungsinhalt 1x USB Extender Sender / 1x USB Extender Empfänger 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Übertragungsrate:
12000 kBit/s
Dienst Primärseite:
USB
Anschlussart Primärseite:
USB
Dienst Sekundärseite:
sonstige
Anschlussart Sekundärseite:
sonstige
Bidirektional:
false
Überstromschutz:
false
Galvanische Trennung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: USB Extender, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, USB 1.1, Line Extender, Bis 60 m, 12 Mbit/s, Cat. 5e/6
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.