Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB3.0 AOC Kabel, A-A, St-Bu.,Schwarz 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICOC-U3AMF-HY-010
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-U3AMF-HY-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Das aktive USB 3.0-Kabel ist so konzipiert, dass es vollständig mit den SuperSpeed USB-Spezifikationen kompatibel ist und verwendet eine elektrisch-optische Konvertierung an den Kabelenden, um die Kabelgeschwindigkeit und -Reichweite so zu verbessern, das viel längere Entfernungen als über Standardkabel möglich sind. So werden Längen von bis zu 100 Metern unterstützt. Dank eines ultradünnen Aufbaus und einer langen Reichweite durchbricht die USB 3.0 AOC Technik die Entfernungsbarriere und führt USB 3.0-Geräte in eine völlig neue Palette von Anwendungen ein, wie z. B. Fernbeobachtung, Sicherheit und High-Definition-Überwachung, Steuerung von Industrie- und Medizinmaschinen. Features • Konvertieren Sie das elektrische USB-Datensignal in ein optisches Signal • Metallstecker für eine gute EMV-Leistung • Geringer Energieverbrauch • Plug & Play, keine Treiberinstallation erforderlich • Leichter und dünner als herkömmliche USB Kabel, Kabeldurchmesser von nur 4,6 mm • Windows- und Mac-kompatibel Technische Daten • USB3.0 AOC Glasfaser-Hybridkabel • Unterstützt eine maximale Bandbreite bis zu 5 Gbit/s • Außendurchmesser-Kabel: 4,6 mm • Maximale Reichweite bis zu 100 Meter • Dünner, leichter und weicher als gewöhnlicher Kupferdraht • Anschlüsse: USB Typ A Stecker / Buchse • USB-Verlängerungslänge: 100 Meter • Nur USB3.0 kompatibel, nicht abwärtskompatibel zu USB2.0. Bitte vor Bestellung die USB Version ihres USB Gerätes prüfen. • Nicht Kaskadierfähig und max. 3m USB Anschlusskabel zum Anschluss an das USB AOC Kabel erlaubt Paketinhalt • USB 3.0 AOC-Glasfaser Verlängerung 100m • USB A / Micro B Kabel 1 Meter • 5V 2.1A USB Netzteil
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
9
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 104,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.