Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D Single-Link Anschlusskabel Stecker/Stecker Schwarz 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICOC-DVI-8050
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-DVI-8050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 18+1 5m
Eigenschaften • 3-Fach geschirmt: Folie + Geflecht + PIMF hervorragende EMV-Eigenschaften • Außergewöhnliche Abschirmung • Plug & Play: ermöglicht die Verbindung und Trennung von Systemen, ohne die Konfiguration zu verlieren oder die Geräte neu zu konfigurieren. • Kabelmonitor DVI Digital DVI Digital Single Link 1,8 m (DVI-D) • Anschlüsse: 18 + 1 M / M • Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
DVI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DVI
Länge:
5 m
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel, DVI, Anschlusskabel, Stecker-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.