|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-ICOC-DSP-HY-030 Herst.-Nr.: ICOC-DSP-HY-030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | 8K Glasfaser AOC DisplayPort Kabel, ideal für Strecken grösser 10m Bietet die Möglichkeit die normalen Displayportgrenzen zu überschreiten (längen bis zu 50m) Bestückt mit schwarzen verzinkten Metallstecker und DP Beschriftung Unterstützt Auflösungen bis zu 8K @ 60Hz oder 4K @ 120Hz Unterstützt eine Bandbreite von 32,4 Gbit/s Unempfindlich gegenüber EMV Strahlung Weitere Informationen:  |  | Länge: | 30 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayport, Techly, Multimedia Kabel, AOC |
|  |  |
| |