Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort 1.1 auf DVI Anschlusskabel schwarz 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICOC-DSP-C-020
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-C-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
DisplayPort ist eine standardisierte Digital-Video-Schnittstelle von der Video Electronics Standards Association (VESA) vorangetrieben. Diese Norm definiert den Typ eines freien digitalen Audios / Videos, das hauptsächlich für die Verbindung zwischen einem Computer und einem Monitor oder zwischen Computern und Heimkinosystemen verwendet wird. Eigenschaften DisplayPort 20-poliger Stecker auf DVI 24+1-poliger Stecker • Bietet hohe Bandbreite, Audio- / visuelle Signale zwischen PCs und digitalen Monitoren und anderen Geräten, die den standardisierten DisplayPort unterstützen - bis zu einer Auflösung von 1080p • Kupferkabel • Vollständig geschirmt für bessere EMV-Eigenschaften • Plug & Play für Gerät-zu-Gerät-Anwendungen • Gehäuse aus PVC • Farbe: Schwarz
Allgemeine Informationen • Kompatibel mit DisplayPort 1.1 • Maximale Auflösung: 1080p
Verpackungsinhalt • DisplayPort 20-poliger Stecker auf DVI 24+1-poliger Stecker
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DVI
Länge:
2 m
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.