|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-ICOC-DSP-A-010 Herst.-Nr.: ICOC-DSP-A-010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | DisplayPort 20-poliger Stecker auf DisplayPort 20-poliger SteckerBietet hohe Bandbreite, Audio- / visuelle Signale zwischen PCs und digitalen Monitoren und anderen Geräten, die den standardisierten DisplayPort unterstützen - bis zu 4K Auflösung und HDCP / DPCPUnterstützt HDMI und DVIVollständig geschirmt für bessere EMV-EigenschaftenPlug & Play für Gerät-zu-Gerät-AnwendungenGehäuse aus PVCFarbe: Schwarz Allgemeine InformationenKompatibel mit DisplayPort 1.2Unterstützt Datenübertragungsraten 4K @ 60Hz, 4096x2160 bis zu 5,4 Gbps x 4 layer (HBR2 5,4 Gbps, 2,7 Gbps und HBR RBR 1,62 Gbps) Standards und ZertifizierungenUL 20276 Verpackungsinhalt1x DisplayPort 1.2 Anschlusskabel Weitere Informationen:  |  | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | DisplayPort (DP) | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | DisplayPort (DP) | Länge: | 1 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DisplayPort, Anschlusskabel |
|  |  |
| |