Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Wandhalterung für 1 LCD TV LED 32"-70", Slim
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1752-ICA-PLB-23M
Hersteller:
Techly
Herst.-Nr.:
ICA-PLB-23M
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Kompakte Halterung, ideal für dünne FernseherRobuste Befestigungsplatte und Kippsystem, mit dem der Blickwinkel von -10° bis +5° eingestellt werden kannAusziehbarer Arm bis zu 688 mm mit 180° Drehung MerkmaleUniversalhalterung für 32"-70" dünne FernseherUnterstützt VESA bis zu 600 x 400 mmMaximal tragbares Gewicht: 45 kgAusgestattet mit einem integrierten Sicherheitssystem, mit dem Sie den Fernseher sicher und stabil befestigen können Technische DatenNeigung: -10° bis +5°.Drehung: 180°Mindestabstand zur Wand: 84 mmMaximaler Abstand zur Wand: 688 mmFarbe: schwarz PackungsinhaltWandbefestigung für 32''-70" FernseherMontagematerialBedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Schwenkbereich:
180 °
Neigungswinkel:
-10 ° | 5 °
Tragfähigkeit:
45 kg
Höhe:
400 mm
Tiefe:
688.0 mm
Farbe:
schwarz
... >
MM
>
MM Techly
>
MM Techly TV / Monitor Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
halterung tv
,
Wandhalterung
,
Techly
,
TV / LCD Halterungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 83,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly ICA-PLB 136MW TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Weiß
Techly
ICA-PLB 136MW
€ 38,02*
Zubehör
Wandhalterung für 1 LCD TV LED 23"-55", neigbar, schwarz
Techly
ICA-PLB-133MTY
€ 17,67*
Zubehör
Wandhalterung für 1 LCD TV LED 40"-65", neigbar, schwarz
Techly
ICA-PLB-133LTY
€ 19,57*
Zubehör
Wandhalterung für LCD TV LED 13 Zoll - 30 Zoll neigbar 3 Gelenke langarm Schwarz
EFB-Elektronik
ICA-LCD-104BK
€ 34,80*
Zubehör
Wandhalterung für LCD TV LED 19 Zoll - 37 Zoll mit neigung Weiß
EFB-Elektronik
ICA-LCD-2900WH
€ 12,41*
Zubehör
Wandhalterung für LCD TV LED 19 Zoll - 37 Zoll neigbar 2 Gelenke Schwarz
EFB-Elektronik
ICA-LCD-2923B
€ 20,71*
Zubehör
Wandhalterung für LCD TV LED 23 Zoll - 55 Zoll Ultra Slim Schwarz
EFB-Elektronik
ICA-PLB-136M
€ 41,25*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.