Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
Wandhalterung für 1 LCD TV LED 23"-55", neigbar, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1752-ICA-PLB-133MTY
Hersteller:
Techly
Herst.-Nr.:
ICA-PLB-133MTY
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Kippbarer Wandhalter, der es Ihnen ermöglicht, große Bildschirme bis zu einer Größe von 55" und einem Gewicht von bis zu 45 kg zu tragen.Dank seines faltbaren Designs ermöglicht es, die Versandkosten zu senken und Platz zu gewinnen, da die Abmessungen reduziert sind.Diebstahlsicherung für mehr Sicherheit und Schutz der Vorrichtung (Schloss inklusive) MerkmaleSuper robuste Universal-Schmalhalterung für TV 23-55" mit FaltsystemUnterstützt VESA bis zu 400x400Maximales Gewicht unterstützt: 45 kgErmöglicht es Ihnen, die Position des Fernsehers schnell und einfach zu neigen.Offenes Design zur Erleichterung der Umluft und KabeldurchführungZusätzliches Loch für das Vorhängeschloss: verhindert unerwünschtes Entfernen für zusätzliche Sicherheit (Schloss inklusive).Mit Schnellwechselsystem und Stahlknopf für mehr Verschlusssicherheit Technische DatenAbstand von der Wand: 37 mmVESA-kompatibel: 75x75, 100x100, 100x150, 150x100, 150x150, 200x100, 100x200, 200x200, 300x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x300, 400x400Fahrtrichtungsanzeiger für eine einfachere InstallationNeigung: von 0 bis -12°.Mit WasserwageSchwarze Farbe LieferumfangKippbare Wandhalterung für TV 23-55".MontagematerialBedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
-12 ° | 0 °
Tragfähigkeit:
45 kg
Breite:
524 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
37.0 mm
Farbe:
schwarz
... >
MM
>
MM Techly
>
MM Techly TV / Monitor Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
lcd-wandhalterung neigbar
,
halterung tv
,
Wandhalterung
,
Techly
,
TV / LCD Halterungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Masthalter für TV LED LCD 17"-32" ,Schwarz
Techly
ICA-LCD-110BK
€ 26,52*
Zubehör
Techly ICA-PLB V64F Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Schwarz
Techly
ICA-PLB V64F
€ 43,93*
Zubehör
Techly ICA-PLB V64T Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Techly
ICA-PLB V64T
€ 56,93*
Zubehör
Wandhalterung für 1 LCD TV LED 32"-70", Slim
Techly
ICA-PLB-23M
€ 83,42*
Zubehör
Wandhalterung für LCD TV LED 37"-80" , schwarz
Techly
ICA-PLB-946F
€ 21,64*
Zubehör
Wandhalterung für LCD TV LED 43"-90" ,fix, schwarz
Techly
ICA-PLB-948F
€ 23,76*
Zubehör
Wandhalterung Slim für OLED TV 32"-65" , schwarz
Techly
ICA-LCD-24O
€ 23,85*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.