Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Masthalter für TV LED LCD 17"-32" ,Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1752-ICA-LCD-110BK
Hersteller:
Techly
Herst.-Nr.:
ICA-LCD-110BK
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
• Am Mast montierbarer LED / LCD-TV-Arm • Ideal für die Installation eines Bildschirms bis zu 32 Zoll an einer Stützstange mit einem Durchmesser zwischen 28 und 60 mm • Es verbessert die Anzeige des Monitors dank der Einstellung der vertikalen und horizontalen Neigung, der Drehung und der Verlängerung bis zu 270 mm Spezifikationen • Unterstützt 17-32 " Monitore • Verlängerung bis zu 27 cm • Unterstütztes Maximalgewicht: 8 kg • Kabelmanagement, um alles organisiert und in Ordnung zu halten • VESA 75x75, 100x100 kompatibel • Schwarze Farbe Packungsinhalt • LED / LCD-TV-Arm • Montagematerial • Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
8 kg
Breite:
114 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
270 mm
Farbe:
schwarz
... >
MM
>
MM Techly
>
MM Techly TV / Monitor Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
halterung tv
,
Masthalter
,
TV
,
Techly
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 26,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly ICA-PLB 136MW TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Weiß
Techly
ICA-PLB 136MW
€ 38,02*
Zubehör
Wandhalterung für 1 LCD TV LED 23"-55", neigbar, schwarz
Techly
ICA-PLB-133MTY
€ 17,67*
Zubehör
Wandhalterung für 1 LCD TV LED 40"-65", neigbar, schwarz
Techly
ICA-PLB-133LTY
€ 19,57*
Zubehör
Wandhalterung für LCD TV LED 13 Zoll - 30 Zoll neigbar 3 Gelenke langarm Schwarz
EFB-Elektronik
ICA-LCD-104BK
€ 34,80*
Zubehör
Wandhalterung für LCD TV LED 19 Zoll - 37 Zoll mit neigung Weiß
EFB-Elektronik
ICA-LCD-2900WH
€ 12,41*
Zubehör
Wandhalterung für LCD TV LED 19 Zoll - 37 Zoll neigbar 2 Gelenke Schwarz
EFB-Elektronik
ICA-LCD-2923B
€ 20,71*
Zubehör
Wandhalterung für LCD TV LED 23 Zoll - 55 Zoll Ultra Slim Schwarz
EFB-Elektronik
ICA-PLB-136M
€ 41,25*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.