Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischhalterung für 1 LCD TV LED 13 Zoll-27 Zoll mit Standfuß h: 465mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-LCD-2500
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-2500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
• Monitorhalterung für Schreibtisch, die den Handlungsspielraum erhöht und Ordnung schafft, Optimierung der Ergonomie durch Anpassung des Betrachtungswinkels, der Höhe und der Drehung für beste Sichtverhältnisse • Einfach zu montieren, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder für andere Spezialanwendungen Eigenschaften • Schreibtisch-Monitorhalterung für 13"-27"""" • Für VESA 75x75 und 100x100 mm • Maximal tragbares Gewicht: 10 kg • Höhenverstellbar Spezifikationen • Neigung: +/- 15° an jedem Gelenk • Horizontale Drehung: 360° • Abmessungen: Fuß: 320x260 mm, Höhe: 465 mm • Farbe: Schwarz Inhalt der Packung • Monitorhalterung für Schreibtisch • Befestigungszubehör und Montageanleitung"""
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Schwenkbereich:
360 °
Neigungswinkel:
-15 ° | 15 °
Tragkraft:
10 kg
Breite:
320 mm
Höhe:
465 mm
Tiefe:
260 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-MS-481
ab € 13,50*
Zubehör
Techly
ICA-LCD-S311L
ab € 55,91*
Zubehör
Techly
ICA-LCD 316S
ab € 29,51*
Zubehör
Techly
ICA-LCD G32
ab € 50,40*
Zubehör
Techly
ICA-MS-461E
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.