Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischhalterung für 1 LCD TV LED 23-43",mit Schraubbefestigung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-LCD-316S
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-316S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
• Unterstützt TV-Ständer für LED / LCD-Fernseher von 23-43 " • Der drehbare Arm bietet maximale Anzeigeflexibilität • Mit integriertem Kabelmanagementsystem • Sockel mit Schraubanschluss für maximale Sicherheit gegen mögliche Manipulationen Spezifikationen • Unterstützt Fernseher von 23 bis 43 " • Unterstützt VESA 200 x 200 max • Unterstütztes Maximalgewicht: 50 kg • +/- 30 ° Drehung • Unterstützt Curve Fernseher • Mit integriertem Kabelmanagementsystem • Schwarze Farbe Packungsinhalt • Schreibtischarm • Montagematerial • Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Schwenkbereich:
30 °
Tragfähigkeit:
50 kg
Breite:
220 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
125 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, bildschirmständer, Schreibtischhalterung, Schraubbefestigung, Techly
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M-Cab
3500
€ 1,97*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-LCD-2500
€ 40,06*
Zubehör
Techly
ICA-LCD-350-D
€ 50,36*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-LCD-3410
€ 60,08*
Zubehör
Techly
ICA-LCD-382-D
€ 50,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.