Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischhalterung für 2 LCD TV LED 13-27 Zoll mit Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-LCD-2520V
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-2520V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
• Bildschirmhalterung für Schreibtisch, für 2 Monitore, sorgt für Platz und Ordnung auf dem Schreibtisch, Optimierung der Ergonomie durch Anpassung des Betrachtungswinkels, der Höhe und der Drehung für maximal flexible Sichtverhältnisse • Einfach zu montieren, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder für andere Spezialanwendungen Eigenschaften • Schreibtischhalterung für 2 Monitore 13"-27", im Lieferumfang enthalten: beschwerter Standfuß und optionale Klemmbefestigung • Für VESA 75x75 und 100x100 mm • Maximal tragbares Gewicht: 20 kg (jede Halterung 10 kg) • Schneller Abbau der VESA-Halterung möglich • Integriertes Kabelmanagement • Komplette Anpassung möglich, der Monitor kann geneigt und gedreht werden, für maximale Sichtflexibilität • Neigung: +/- 15°, Drehung: +/- 15° • Anbringung hochkant und quer möglich • Farbe: Schwarz Abmessungen • Länge des Standfußes: 330 mm • Tiefe des Standfußes: 269 mm • Gesamthöhe der Halterung: 744 mm Inhalt der Packung • Monitorhalterung für Schreibtisch • Befestigungszubehör • Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Schwenkbereich:
-15 ° | 15 °
Neigungswinkel:
-15 ° | 15 °
Tragfähigkeit:
20 kg
Breite:
330 mm
Höhe:
744 mm
Tiefe:
269 mm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.