| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-IADAP-MDP-HDMIF12 Herst.-Nr.: IADAP-MDP-HDMIF12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • Verbindung eines Mini-DisplayPorts (Thunderbolt) auf einen HDMI-Monitor über Kabel • Bietet ein hochwertiges Signal auf einen HDMI-Anschluss – besonders geeignet für Mac • Vollständig geschirmt, für bessere EMV-Eigenschaften • Unterstützt das Signal am DisplayPort 1.2 • Umspritzte PVC-Tülle Anschlüsse • 1x Mini-DisplayPort 20-poliger Stecker (Thunderbolt) • 1x HDMI 19-polige Buchse Signal: IN / OUT • Videoeingang: Mini-DisplayPort • Maximale Grenze des Single Links: 4Kx2K • Videoausgang: HDMI • Eingangsanschluss: Mini-DisplayPort 20-poliger Stecker • Ausgangsstecker: Typ HDMI A 19-polige Buchse Betriebsfrequenz • Vertikaler Frequenzbereich: 50 / 60Hz • Verstärkte Videobandbreite auf 5,4Gbit/s Auflösungen (HDTV) • 4Kx2K / 30HZ • Unterstützung des 3D-Modus Abmessungen • Länge: 80 mm • Breite: 23 mm • Höhe: 12 mm • Kabellänge: 15 cm Umgebungsbedingungen • Umgebungstemperatur: 0°C bis +70°C • Umgebungsluftfeuchtigkeit: 10% bis 85% (nicht kondensierend) • Lagertemperatur: -10°C bis +80°C • Lagerluftfeuchtigkeit: 5% bis 90% (nicht kondensierend) Energiebedarf • Keine externe Stromversorgung erforderlich • Max. Leistungsverbrauch: 1W Normen und Zertifizierungen • DisplayPort 1.2 • EC • RoHS • WEEE Verpackungsinhalt • Adapter Mini-DisplayPort (Thunderbolt) auf HDMI • Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | HDMI | Ausführung Anschluss 2: | sonstige | Länge der Leitung: | 0.15 m | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, mini displayport adapter hdmi, adapter hdmi, mini displayport adapterkabel displayport, HDMI, DisplayPort |
| | |
| |