|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-IADAP-MDP-HDMIF Herst.-Nr.: IADAP-MDP-HDMIF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | • Adapter von Mini DisplayPort Stecker (Thunderbolt) auf HDMI Buchse mit Kabel zum Anschluss eines Monitors • Bietet ein hochwertiges Signal auf einen HDMI-Anschluss – besonders geeignet für Mac • Vollständig geschirmt, für bessere EMV-Eigenschaften • Unterstützt das Signal am DisplayPort 1.1 • Umspritzte PVC-Tülle Normen und Zertifizierungen • UL • DisplayPort 1.1 Anschlüsse • 1x Mini-DisplayPort 20-poliger Stecker (Thunderbolt) • 1x HDMI Typ A 19-polige Buchse • Kontaktmaterial: Vernickelt Kabel • Innenleiter: AWG 30 • Folien- und Geflechtschirmung • Widerstandsspannung: 300V DC • Isolationswiderstand: 5 MOhm • Leitfähigkeitsbeständigkeit: 10 Ohm • Länge: 150 mm • Gewicht: 28 g Verpackungsinhalt • 1x Adapter Mini-DisplayPort (Thunderbolt) auf HDMI Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | HDMI | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Kabellänge: | 0.15 m | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi, Adapter, Techly, Minidisplayport, HDMI |
|  |  |
| |