| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-IADAP-HDMI-F/F Herst.-Nr.: IADAP-HDMI-F/F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ermöglicht das Anschließen eines HDMI-Kabels an ein anderes Kabel oder an einen Bildschirm Anschlüsse HDMI 19-polige Buchse Vollständig geschirmt, um elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten Bietet bis zu 5 Gbps Bandbreite PVC-beschichtet Kontakte Vernickelt PVC-Guss Geschirmt Spezifikationen Innenleiter: AWG 30 7-adrig (50 mm) Strombelastbarkeit: 5 A DC Spannung: 300 V DC Isolationswiderstand: 50 MOhm Widerstand der Leiter: 2 Ohm Temperaturbeständige Kunststoffbeschichtung Abmessungen 40,2 x 50,8 x 15,2 mm (L x B x H) Zertifizierungen UL 1007 ISO9002 RU CE Verpackungsinhalt 1x Adapter HDMI Buchse/Buchse Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | HDMI | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Anschluss 2: | HDMI | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Länge der Leitung: | 0.0 m | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |