Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDD/HDD Stromversorgungskabel, 5,25 Zoll auf 3,5/5,25 Zoll, St.-Bu./Bu., 0,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EK521
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FDD Kabel
Floppy Kabel
fdd kabel
Internes Adapterkabel zur Stromversorgung von ATA-Laufwerken. 1 x 5.25" Stecker auf 1 x 3.5"""" Buchse und 1 x 5.25"""" Buchse."""
Weitere Informationen:
Länge:
0.2 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Y-Stromversorgungskabel, Interne Stromversorgung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.