Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzleitung Schuko 90° - C13 180°, grau, 5.0 m, 3 x 1.00 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EK501.5
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK501.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
10 A / 250 V VDE geprüft Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich und weitere (siehe Übersicht)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, rechtwinklig
Anschluss 2:
Kaltgerätebuchse gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
1 mm²
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 70 °C
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Mantel-Farbe:
grau
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
true
Schutzart (IP):
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Außendurchmesser ca.:
7.1 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CP090
ab € 2,12*
Ähnlich
LogiLink
CP103
ab € 2,20*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.2V2
ab € 2,27*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.2,5
ab € 5,30*
Ähnlich
Wagner
3001137
ab € 3,87*
Ähnlich
Wagner
3001175
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.