Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Verlängerungskabel, 2x HD-DSub 15, St.-Bu., 3,0m, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EK322.3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK322.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
1:1 geschaltet Geschirmt Vergossen Farbe beige Mit Rändelschrauben Auf Anfrage auch in Schwarz lieferbar
Weitere Informationen:
Länge:
3.0 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HD-D-Sub
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HD-D-Sub
Anzahl der Pole Anschluss 1:
15
Anzahl der Pole Anschluss 2:
15
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, vga verlängerungskabel 3m, d-sub kabel, efb vga verlängerungskabel, Monitorkabel, Display Kabel, HD-Dsub-HD-Dsub, Stecker-Buchse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.