| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-EK125.2 Herst.-Nr.: EK125.2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Belegung: 1-8, 2-3, 3-2, 4-20, 5-7, 6-6, 7-4, 8-5, 9-22, S-S. Geschirmt. Montiert. Weitere Informationen: | | Länge: | 2.0 m | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | D-Sub | Steckverbindertyp Anschluss 2: | D-Sub | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 9 | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 25 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse auf D-Sub 25 Pol Stecker, Adapter Maus, Adapter Tastatur, Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, d-sub kabel, Datenkabel, seriell, Dsub Kabel, Stecker-Buchse |
| | |
| |