Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uninet 7702 flex 4P AWG26, H 1200MHz, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik Cat.7, PIMF S/FTP, 1m Netzwerkkabel Rot Cat7 S/FTP (S-STP)
EFB Elektronik Cat.7, PIMF S/FTP, 1m Netzwerkkabel Rot Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1752-98714.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     98714.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.7-Rangierkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, EN 50173-1 und EN 50288-4-2. Exzellente Schirmwirkung dank Paar- und Geflechtschirm. Klare Unterscheidung der Adern im konfektionierten Steckverbinder dank unterschiedlicher Aderfarben. Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173, ISO/IEC 11801 und 60603-x. Als Daten-Rangier- und Geräteanschlusskabel, speziell geeignet für Sammelpunkt- (Consolidation Point, CP-) Applikationen. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild-, Multimedia- und Datensignalen. Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F (600 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für Multimedia-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+.
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Mantel-Farbe:
rot
Kategorie:
7
NVP-Wert:
78 %
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Isolationserhalt nach IEC 60331:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Ölbeständig nach IEC 60811-404:
false
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Bewehrung:
false
Funktionserhalt:
nein
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Schutzmantel:
nein
UV-beständig:
false
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 °C | 50 °C
Verseilung:
Bündel
Verseilelement:
Paare
Verlegung im Erdreich:
false
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 °C | 60 °C
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
20 mm
Außendurchmesser ca.:
5.8 mm
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
true
Flammwidrig:
nach IEC 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Raucharm nach IEC 61034-2:
true
Mantelmaterial:
sonstige
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Schirm über Verseilelement:
Folie
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Durchmesser:
0.99 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.132 mm²
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel rot kat7, cat7, efb-elektronik cat7, Patchkabel, Twisted Pair Kabel, Meterware, Cat.7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.