Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Vertikal BN2000 Monitored 24 x C13 + 4 x C19 + 2 x LS 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDU Vertikal BN2000 Monitored 24 x C13 + 4 x C19 + 2 x LS 16 A
PDU Vertikal BN2000 Monitored 24 x C13 + 4 x C19 + 2 x LS 16 A
Artikel-Nr.:
     C1752-691791.5
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691791.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Vertikale PDU BlueNet BN2000 Monitored Einspeisung 1-phasig Ausgänge aufgeteilt in 2 Gruppen, jeweils mit Leitungsschutzschalter C16A: 12 x C13 + 2 x C19 (Block 1) 12 x C13 + 2 x C19 (Block 2) Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierter Temperatursensor + zwei Schnittstellen für externe Sensoren Mit integriertem Display, integrierter Webserver mit 10/100 Mbit/s Ethernetport (RJ45) Zuleitung 3,0 m H05VV-F 3G 4 mm² mit CEE Stecker 32 A blau Gehäuse Aluminiumprofil Lieferung inkl. Haltewinkel und Schrauben Verpackung im Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß:
1375 mm
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 32 A
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Länge:
1375 mm
Breite:
4 mm
Höhe:
44 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
3
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Sicherung:
true
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,79*
€ 844,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,72*
€ 831,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,83*
€ 804,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,27*
€ 784,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,88*
€ 754,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.