Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE Steckdosenleiste 6 x Schuko mit ÜSS + Netzfilter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691689SW
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691689SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Netz- und Frequenzfilter Überspannungsschutz Ableitstrom 6.5 kA Optische Funktions- und Ausfallanzeige Um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze im Aluminiumprofil Anschlussleitung 2.0 m schwarz, H05VV-F 3G 1.5 mm², 250 V AC / 16 A mit angespritztem Schuko-Winkelstecker Beiliegende 19" Montagewinkel ermöglichen jede Befestigungslage"""
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Netzentstörfilter:
true
Überspannungsschutz:
true
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
NEMA-Code:
ohne
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.