Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtergehäuse Typ I mit Filtermatte, für Montageausbruch 2-fach Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691654PF
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691654PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtergehäuse
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Verwendung in allen Standschränken möglich (außer IP40+IP54) Zum Einsatz in den vorgestanzten Ausbrüchen für 2-fach Lüftereinheiten in Boden/Dach Dient der verbesserten Luftzirkulation, reduziert das Eindringen von Grobschmutz bzw. Staub Montage gemeinsam mit Lüftereinheit möglich (z.B. Reinigung von im Boden eingeblasener Luft) Bei einzelnem Einsatz der Filtermatte im Gehäuse ist Deckel Typ I notwendig und muß zusätzlich bestellt werden (Art.-Nr. 691654P Material Stahlblech Lieferung inkl. Filtermatte
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Breite:
480 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
176 mm
EMV-Ausführung:
false
Mit Filtermatte:
true
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10 °C | 70 °C
Filterklasse:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Filterplatten, Rack Zubehör, rack zubehör, Lüfter, Ventilatoren, Zubehör für Lüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.