Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käfigmutternset 20 x M6, komplett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691099
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
Montageset Serverschrank
Serverschrank Montageset
Bestehend aus jeweils 20/50 x Käfigmutter M6 20/50 x Unterlegscheibe M6 Kunststoff 20/50 x Linsenkopfschraube M6 x 20 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindegröße (imperial):
#6
Geeignet für Materialstärke:
20 mm
Mit Erdungsanschluss:
false
Mit Unterlegscheibe:
true
Mit Schraube:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: käfigmuttern efb m6, clip-mutter m6, clip mutter, Käfigmutternset, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.