Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelknickschutz RG174 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-52537.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52537.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Knickschutztüllen für RG174. Länge 45 mm.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser:
2.8 mm
Geeignet für:
Rundkabel
Min. Innendurchmesser:
2.8 mm
Kabel:
sonstige
Steckverbinder:
BNC-Stecker
Farbe:
rot
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.