Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Crimpstecker gerade RG58 50 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-52500.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52500.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Crimpstecker
bnc-stecker 50 ohm
BNC Crimpstecker gerade Ausführung zur Steckermontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Kabeltyp:
RG 58
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Impedanz:
50 Ohm
Kontaktausführung:
männlich (male)
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker bnc, crimpstecker, BNC Crimpstecker, RG58
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
25770900
ab € 1,44*
Zubehör
k.A.
9201 BLACK
ab € 1,58*
Zubehör
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.