Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks 10051 kompatibler BlueOptics SFP BO05C856S5D 1000BASE-SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-10051-BO
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     10051-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Extreme Networks 10051 kompatibler BlueOptics© SFP Transceiver für Multimode Gigabit Highspeed Datenübertragungen in Glasfaser Netzwerken. Unterstützt Gigabit Ethernet, Fibre Channel oder SONET/SDH Anwendungen in Switchen, Routern, Storage Systemen und ähnlicher Hardware. BlueOptics SFP Transceiver sind mit Digital Monitoring (DDM/DOM) Funktion ausgestattet (für detaillierte Informationen zur Spannungsversorgung, dem Laser Ruhestrom, der Laser Ausgangsleistung, der Laser Eingangsleistung und der Temperatur) und können optional mit verschiedenen Temperaturbereichen ausgeliefert werden. Kaufen Sie noch heute 10051 SFP Transceiver der Marke BlueOptics von CBO, da dieser Transceiver die Anforderungen des original Herstellers, Extreme Networks, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreicht oder sogar übertrifft. Produkteigenschaften: - Typ: SFP - Datenrate: 1000BASE-SX - Wellenlänge: 850nm - Distanz: 550 Meter (OM2) - Anschluss: LC Duplex - Medium: Multimode Glasfaser - Garantie: 5 Jahre BlueOptics SFP Transceiver kompatibel zum Extreme Networks 10051 Modul, nutzen ausschließlich hochwertige Bauteile von Markenherstellern (wie zum Beispiel Avago, Mitsubishi Electric, Analog Devices und Maxim Integrated), um die Langlebigkeit, Genauigkeit und uneingeschränkte Funktionalität des 10051 kompatiblen SFP Moduls zu gewährleisten. Neben automatisierten Testfahren, wobei die Ausrichtung des Lasers jedes einzelnen 10051 kompatiblen BlueOptics SFP Transceivers kontrolliert wird, wird bei der Fertigung natürlich auch auf die Einhaltung der MSA (Multi Source Agreement) Standards und auf die Widerstandsfähigkeit des Materials geachtet. Alle Extreme Networks kompatiblen BlueOptics SFP's erfüllen zudem höchste industrielle Standards, wie CE und RoHS, sowie die Vorgaben des TÜVs Rheinland, der UL und der FCC. BlueOptics Garantie: BlueOptics 10051 SFP Transceiver sind zu 100% Extreme Networks kompatibel. Jeder BlueOptics Extreme Networks 10051 kompatible SFP Transceiver wird vor dem Versand in Herstellerhardware getestet, um dessen Funktionalität und Kompatibilität garantieren zu können und um das Erreichen höchster industrieller Qualitätsstandards sicherzustellen. BlueOptics Gewährleistung: BlueOptics Extreme Networks 10051 kompatible SFP Transceiver haben eine 5 Jahre lange Austauschgarantie - Ohne Diskussion!
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Fast Ethernet:
false
Gigabit Ethernet:
true
10 Gigabit Ethernet:
false
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):
1
40 Gigabit Ethernet:
false
Wellenlänge:
850 nm
Bauform:
MINI GBIC
Höhe:
12.6 mm
Breite:
13.9 mm
Tiefe:
58.4 mm
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,51*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.