CWS ObjectLine Vario Spender Edelstahl
Der CWS Vario Spender stellt ein in sich geschlossenes System dar, das in Verbindung mit den Einwegflaschen eine hygienische Einheit bildet.
System:
Der robuste und abschließbare Systemspender, wahlweise aus Kunststoff oder gebürstetem Edelstahl, ist in Waschräumen der Industrie und Gastronomie, in Werkstätten und lebensmittelverarbeitenden Bereichen einsetzbar. Zu verwenden ist die Softflasche (1.000 ml oder 2.000 ml) mit vormontierter Einwegpumpe, die problemlos reibemittelhaltige Handreiniger und schwer portionierbar Hautschutz- und Pflegeprodukte dosiert. Die wandwärts gerichtete Druckbewegung des Hebels und eine 4-Punkt-Befestigung sorgen dafür, dass der Spender bei häufiger Betätigung stabilen Halt hat. Die einfache Handhabung und hygienische Befüllung dieses Systemspenders bieten große Vorteile für die Hygiene des Verbrauchers, da die Handreinigungsprodukte gegen Verunreinigung von außen geschützt sind. Zusätzlich gewährleistet die Einwegpumpe eine optimale Dosierung der Füllgüter und eine gute Entleerung der Flaschen.
Zusammenfassung:
... Stück CWS Vario Spender, Format: 323 x 134 x 132 mm, aus gebürstetem Edelstahl, geeignet für 1.000-ml und 2.000-ml Einwegflaschen mit Einwegpumpe. Hautschutzsalben, reibemittelhaltige Seifen und Lotions können durch Druckhebel entnommen werden. Fenster mit Kunstoff scheibe. Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr.
Optional: Dosierbegrenzer.
Lieferumfang:
CWS Vario Spender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.
Montage:
Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen, Flasche einsetzen. Funktionskontrolle.