Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-3670035 Herst.-Nr.: C457000 EAN/GTIN: 4049657004982 |
| | |
|
| | |
| CWS Classic Seifencreme Mild Typ 457 - 950 ml
Artikelbeschreibung: CWS Seifencreme "Mild" 950 ml hat eine sanfte Formel für jede Haut. Mit ihrem leicht blumigen Duft und pflegendem Kamilleextrakt kann sie in jedem Waschraum eingesetzt werden Blumiger Duft, pH-neutral, Rückfettend, Dermatologisch getestet, Biologisch abbaubar Weitere Informationen: | | Hauptmerkmale: | blumiger Duft, 12 x 950ml, für CWS Typ 701, 401 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, cws handreiniger 1 l, handreiniger, cws handreiniger, Creme |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6B4HA | | | | 2 | | pro Flasche | € 9,95* | ab € 12,29* | € 16,86* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Karton | Frei Haus | ab € 65,20* | € 82,91* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 82,26* | € 102,78* | | | | | | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 75,39* | € 104,02* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 100,42* | € 124,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 0,95 Liter (ab € 12,93685* pro Liter) | Mindestbestellmenge: 2 Flaschen ( entspricht € 33,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|