Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS C288001 CWS Rollenpapier 3-lag 6x100 m Roll 220mm breit hochweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS C288001 CWS Rollenpapier 3-lag 6x100 m Roll 220mm breit hochweiß
CWS C288001 CWS Rollenpapier 3-lag 6x100 m Roll 220mm breit hochweiß
CWS C288001 CWS Rollenpapier 3-lag 6x100 m Roll 220mm breit hochweiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018902337
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     288
EAN/GTIN:
     4049657004036
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
CWS Rollenpapier 3-lag 6x100 m Roll 220mm breit hochweiß 100 % Zellstoff Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Blätter: 5000 · Anzahl der Lagen: 3 · Ausführung (1): Papierhandtuch · Breite des Blattes: 220mm · Durchmesser Rolle: 190mm · Rollenlänge: 100m · Verpackung: Bündel
Weitere Informationen:
eClassID:
13526007401
HerstellerNr:
288
Werksnummer:
6000407659
Länge netto mm:
570,00
Breite netto mm:
387,00
Höhe netto mm:
235,00
Gewicht netto Kg:
7,533000
Gewicht brutto Kg:
7,530000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
hochweiß
Produktart:
CWS Rollenpapier
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Kartonage
€ 4,19*
ab € 42,36*
€ 58,57*
Lager 1955
192
pro Stück
€ 5,99*
ab € 59,20*
€ 77,19*
2 Tage
192
pro Stück
€ 5,50*
ab € 62,12*
€ 80,48*
2 Tage
135
pro Stück
€ 5,59*
ab € 61,79*
€ 80,75*
2 Tage
192
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,31*
€ 80,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
4205000
ab € 178,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.