Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Seifenschaumspender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Foam Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Seifenschaumspender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Foam Slim Bild1
CWS Seifenschaumspender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Foam Slim Bild1
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-7012000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     7012000
EAN/GTIN:
     4049657012567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender

CWS Seifenschaumspender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Foam Slim

Robuster, eleganter und formschöner Spender der neuen Spendergeneration ParadiseLine Stainless Steel für 500 ml Seifenkonzentrat (ca. 1.250 Portionen). Durch den sparsamen Verbrauch von Seife (ca. 50 %*) und Wasser (ca. 30 %*) ist der Seifenschaumspender die umweltfreundliche und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Seifencremespendern.

* Quelle: "Klinikum testet: Schaumseife gegen Cremeseife", 1998, Sonderdruck aus medical spezial, Ausgabe 09/98, lth-Verlag

System:
Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Durch das patentierte "Click-in-Bottle"-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Seifenkonzentrats möglich.

CWS Foam Seifenkonzentrat:
Kosmetisches Seifenkonzentrat. Schäumt gebrauchsfertig im Spender auf. Dermatolo- gisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

Zusammenfassung:
... Stück Seifenschaumspender Paradise Stainless Steel Foam Slim, Format: 328,8 x 80,6 x 110,5 mm für 500 ml Seifenkonzentrat. "Easy-Cleaning"- und "Click-in-Bottle"-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen) erzeugt ca. 1.250 Portionen Seifen- schaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss.

Lieferumfang:
Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

  • 2 Dübel Bohrdurchmesser 6 mm
  • 2 Schrauben, 5 x 35 mm
Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
mit Schloss, Maße (HxBxT): 328,8 x 80,6 x 110,4 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,59*
€ 446,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,67*
€ 439,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 360,44*
€ 428,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,43*
€ 412,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,97*
€ 381,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,10*
€ 348,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
5480000
ab € 3,81917*
Zubehör
CWS
5481000
ab € 3,77*
Zubehör
CWS
5484000
ab € 3,89334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.