Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Seifencremespender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Cream Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Seifencremespender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Cream Slim Bild1
CWS Seifencremespender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Cream Slim Bild1
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-7002000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     7002000
EAN/GTIN:
     4049657012598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Hand-Creme
Hand-Maske

CWS Seifencremespender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Cream Slim

Robuster, eleganter und formschöner Spender der neuen Spendergeneration ParadiseLine Stainless Steel. Tropffreier Seifenspender für 500-ml-Kartuschen mit Reservetankfunktion, die ca. 800 Portionen ergeben.

System:
Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche: fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Der ergonomische Einhand-Zughebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Seifencreme fließt in die geöffnete Hand. Die versiegelte Seifenflasche wird mithilfe des paten- tierten "Click-in-Bottle"-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Seifencreme möglich. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank "Easy-Cleaning"-System sauber.

Zusammenfassung:
... Stück Seifencremespender Paradise Stainless Steel Cream Slim, Format: 328,8 x 80,6 x 110,4 mm für 500-ml-Seifencremeflaschen. "Easy-Cleaning"- und "Click-in-Bottle"-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 800 Seifencremeportionen durch Überkopfkartusche. Seifenpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 160 Por tionen). Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss.

Lieferumfang:
Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

  • 2 Dübel Bohrdurchmesser 6 mm
  • 2 Schrauben, 5 x 35 mm
Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
mit Schloss, Maße (HxBxT): 328,8 x 80,6 x 110,4 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,46*
€ 469,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,64*
€ 464,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,65*
€ 443,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,90*
€ 428,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,44*
€ 389,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
5463000
ab € 2,87584*
Zubehör
CWS
5464000
ab € 2,87584*
Zubehör
CWS
5467000
ab € 3,40917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.