Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Seifenschaumspender Paradise Foam Slim Non-Touch inklusive Panel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Seifenschaumspender Paradise Foam Slim Non-Touch mit Panel, weiß Bild1
CWS Seifenschaumspender Paradise Foam Slim Non-Touch mit Panel, weiß Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-4013000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4013000
EAN/GTIN:
     4049657000588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

CWS Seifenschaumspender Paradise Foam Slim Non-Touch inklusive Panel Weiß

Berührungsloser Seifenschaumspender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. Das 500-ml-Seifenkonzentrat ergibt ca. 1.250 Portionen. Durch den sparsamen Verbrauch von Seife (ca. 50 %) und Wasser(ca. 30 %) ist der Schaumspender die umweltfreundliche und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Seifencremespendern. Die austauschbaren Panels ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Waschraums.

Quelle: „Klinikum testet: Schaumseife gegen Cremeseife“, 1998, Sonderdruck aus medical spezial, Ausgabe 09/98, lth-Verlag

Folgende Panel stehen zur Auswahl:
  • Weiß: 120761000
  • Blau: 120761044
  • Schwarz: 120761021
  • Grün: 120761045
  • Rot: 120761022
  • Silber: 120761060
  • Lila: 120761040

System:
Annäherung der Hand aktiviert den Schaumgenerator. Mikrofeiner Schaum fließt direkt in die Hand. Vorzeitig zurückgezogen, stoppt die Ausgabe. Durch das patentierte „Click-in-Bottle“-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Konzentrats möglich. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

CWS Foam Seifenkonzentrat:
Kosmetisches Seifenkonzentrat, schäumt gebrauchsfertig im Spender auf. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

Zusammenfassung:
… Stück Seifenschaumspender Paradise Foam Slim Non-Touch, Format: 320,2 x 93,6 x 120,4 mm für 500 ml Seifenkonzentrat. Sensorgesteuerte Ausgabe mit Autostopp-Funktion und elektronischer Funktionsanzeige. „Easy-Cleaning“- und „Click-in-Bottle“-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen) erzeugt ca. 1.250 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten.

Lieferumfang:
Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Mindestens 240 mm Abstand zwischen Waschbecken-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul mit Alkali-Mangan-Batterien (AM, LR14) ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

  • 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben, 5 x 35 mm
Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
mit Schloss, Maße (HxBxT): 320,2 x 93,6 x 120,4 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,20*
€ 321,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,52*
€ 319,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,89*
€ 304,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,26*
€ 290,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
5480000
ab € 3,6225*
Zubehör
CWS
5481000
ab € 3,6125*
Zubehör
CWS
5484000
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.