Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Panel Weiß für Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim, Panel Weiß Bild1
CWS Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim, Panel Weiß Bild1
Skizze
CWS Logo
Blauer_Engel
Hygiene_Zertifikat
Artikel-Nr.:
     C175-122021X
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     122021X
EAN/GTIN:
     4049657000816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoffhandtuchspender
stoffhandtuchspender cws weiß
stoffhandtuchspender cws
stoffhandtuchspender

CWS Panel Weiß für Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim

Mechanischer Stoffhandtuchspender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. Automatischer Einzug des benutzten Einmalstoffhandtuchs sowie des Rollenendes. Frisches und benutztes Einmalstoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmalig benutzbar. Die austauschbaren Panels ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Waschraums.

Weitere Farben:
  • Lila: 122021040
  • Weiß: 122021000
  • Blau: 122021044
  • Schwarz: 122021021
  • Grün: 122021045
  • Rot: 122021022
  • Silber: 122021060
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Paradise Dry Slim 4502010 und 4512010
Weitere Suchbegriffe: Panel, Cover, Designvorschlag, Panel für Stoffhandtuchspender
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
4502000
ab € 392,46*
Zubehör
CWS
4512000
ab € 560,30*
Zubehör
CWS
4521000
ab € 944,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.