Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Stoffhandtuchspender Paradise DUO inklusive Panel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizze
Skizze
CWS Logo
Blauer_Engel
Hygiene_Zertifikat
Artikel-Nr.:
     C175-4521000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4521000
EAN/GTIN:
     4049657014011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Stoffhandtuchspender

CWS Stoffhandtuchspender Paradise DUO inklusive Panel Weiß

Doppelter Stoffhandtuchspender aus Kunststoff der CWS ParadiseLine. Automatischer Einzug desbenutzten Einmalstoffhandtuchs und Rollenendes. Frisches und benutztes Stoffhandtuch sind hygienischgetrennt und nur einmalig benutzbar. Automatische Rollenumschaltung von einem zum anderen Spender.

Folgende Panel stehen zur Auswahl:
  • Lila: 122021040
  • Weiß: 122021000
  • Blau: 122021044
  • Schwarz: 122021021
  • Grün: 122021045
  • Rot: 122021022
  • Silber: 122021060

System:
Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen ("Easy-Pull-Out") und nach Gebrauch automatisch, ebenso wie das Rollen- ende, eingezogen. Frisches und benutztes Einmalstoffhandtuch sind hygienisch getrennt und nur einmal benutzbar. Automatische Rollenumschaltung vom einen zum anderen Spender, wenn die aktive Rolle aufgebraucht ist. Der leere Spender kann nachgefüllt werden, während der andere Spender in Betrieb ist.

CWS Stoffhandtuchrollen:
Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m 2 , Weiß oder Blau, ca. 35 x 0,21 m

Zusammenfassung:
... Stück Stoffhandtuchspender Paradise DUO, Format: 445 x 630,2 x 267 mm, für zwei Stoffhandtuchrollen 35 x 0,21 m mit automatischen Einzug des benutzten Handtuchs und Rollenendes (retraktives System), 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmalstoffhandtuch. Befüllung des leeren Spenders während der andere Spender in Betrieb ist. Automatisches Umschalten auf die neue Rolle nach vollständigem Gebrauch der aktiven Rolle. Füllstandsanzeige im Spender integriert. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Keine Verletzungsgefahr durch abgerundete Kanten. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Lieferung, ohne Handtuchrolle.

Lieferumfang:
Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung.

Montage:
Untere Bohrlöcher 1.330 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen, Funktionskontrolle. Planungshinweis: Deckel muss zum Befüllen des Spenders nach oben aufgeklappt werden. Deckelmaß: 375 mm

  • 8 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • Schrauben, 5 x 35 mm

Weitere Informationen:
Zusatzinformation:
Für einen Paradise DUO sind immer zwei Panel notwendig. Optional Spiegelaufsatz auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: stoffhandtuchspender cws weiß, cws falthandtuch, falthandtuchpapier, Stoffhandtuchspender Paradise DUO, Handtuchspender, Spender
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 942,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,57*
€ 1.298,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,96*
€ 1.278,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,12*
€ 1.211,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,69*
€ 1.169,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,39*
€ 1.121,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.