Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Panel Basis weiß für Seifenschaumspender Paradise Foam Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Seifenschaumspender Paradise Foam Slim, Panel Basis weiß Bild1
CWS Seifenschaumspender Paradise Foam Slim, Panel Basis weiß Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-120751X
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     120751X
EAN/GTIN:
     4049657000939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Covervariante Seifenspender
covervariante seifenspender

CWS Panel Basis weiß für Seifenschaumspender Paradise Foam Slim

Seifenschaumspender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. Das 500 -ml-Seifenkonzentrat ergibt ca. 1.250 Portionen. Durch den sparsamen Verbrauch von Seife (ca. 50 %) und Wasser (ca. 30 %) ist der Seifenschaumspender die umweltfreundliche und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Seifen- cremespendern. Die austauschbaren Panels ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Waschraums.

Quelle: "Klinikum testet: Schaumseife gegen Cremeseife", 1998, Sonderdruck aus medical spezial, Ausgabe 09/98, lth-Verlag

Weitere Farben:
  • Weiß: 120751000
  • Blau: 120751044
  • Schwarz: 120751021
  • Grün: 120751045
  • Rot: 120751022
  • Silber: 120751060
  • Lila: 120751040

Weitere Informationen:
Geeignet für:
Seifenschaumspender Paradise Foam Slim 4012010, 4002010 und 4032010
Weitere Suchbegriffe: Panel, Cover, Designvorschlag, Panel für Seifenschaumspender
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
4032000
ab € 83,62*
Zubehör
CWS
4002000
ab € 70,15*
Zubehör
CWS
4012000
ab € 86,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.