Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus TSB96101GL Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus TSB96101GL Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus TSB96101GL Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus TSB96101GL Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus TSB96101GL Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus TSB96101GL Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus TSB96101GL Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus TSB96101GL Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus TSB96101GL Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus TSB96101GL Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus TSB96101GL Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus TSB96101GL Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-TSB96101GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSB96101GL
EAN/GTIN:
     5051794024746
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Für moderne Profis und mobile Trendsetter bietet die neue Geolite-Serie Schutz, Komfort und Erschwinglichkeit in einem. Ein haltbarer Mix aus Material und Stil bietet reichlich Speicherkapazität in kompakten, durchdachten Designs. Die Multi-Fit-Halterung bietet einen beruhigenden, passgenauen Sitz für Laptops zwischen 12,5-15,6". Der Geolite Plus Multi-Fit Rucksack ist so konzipiert, dass er mit seinem flexiblen, dedizierten Fach Ihrem Laptop und Ihrem Leben gerecht wird. Ein spezielles Fach trennt das Laptop von Ihren persönlichen Gegenständen. Dank des Komforts der verstellbaren Schultergurte, des atmungsaktiven Luftkanal-Rückwanddesigns und der praktischen Reißverschlusstaschen auf der Vorderseite ist dieser Rucksack ideal für Geschäftsreisen und den täglichen Arbeitsweg.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Nylon, Synthetik
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Fronttasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schutzfunktion:
Wasserfest
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
460 mm
Höhe des Versandkartons:
342.9 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
470 mm
Gewicht:
580 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
265 x 25 x 387 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Verpackungshöhe:
480 mm
Paketgewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, targus notebookrucksack 15,6", laptop rucksack, laptop-rucksack targus, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.