Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus DrifterTrek Rucksack Schwarz/Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus DrifterTrek Rucksack Schwarz/Grau
Targus DrifterTrek Rucksack Schwarz/Grau
Artikel-Nr.:
     C1740-TSB956GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSB956GL
EAN/GTIN:
     5051794024357
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Vielseitigkeit, Komfort und Bequemlichkeit stehen bei diesem haltbaren, reisetauglichen Rucksack an erster Stelle. Sichern und schützen Sie Ihren Laptop mit ausreichend Platz für Ihre Ausrüstung, Gadgets und andere wichtige Dinge. Zu den intelligenten Organisationsmerkmalen gehören zwei geräumige Innenfächer und eine leicht zugängliche Außentasche für schnell greifbare Gegenstände. Dank des ergonomisch geformten, aufklappbaren Schultergurtsystems, des kühlenden Luftnetz-Rückteils und des weichen, gepolsterten Tragegriffs können Sie mit einem komfortablen Tragekomfort rechnen. Das einzigartige, robuste Design sorgt für Kippsicherheit, Attraktivität und Bequemlichkeit im Stehen.

Schützen Sie sich mit dem praktischen USB-Power-Pass-Thru-Anschluss vor Kommunikationsausfällen. Verstauen Sie Ihr Netzteil in der praktischen Seitentasche mit Reißverschluss, schließen Sie es an das integrierte Innenkabel an und schon können Sie es einschalten (Akku und Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten). Zu den zusätzlichen Funktionen für unterwegs gehören ein robuster, wetterbeständiger Boden und ein Gepäck-Trolley-Gurt.
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
390 mm
Gewicht:
1410 g
Warentarifnummer (HS):
42029291
Breite des Versandkartons:
515 mm
Höhe des Versandkartons:
370 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Verpackungshöhe:
490 mm
Paketgewicht:
1410 g
Produkthauptfarbe:
Schwarz/Grau
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Griff(e):
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, targus notebookrucksack 15,6", laptop rucksack, laptop-rucksack targus, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.