Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Strata Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Strata Rucksack Grau
Targus Strata Rucksack Grau
Targus Strata Rucksack Grau
Targus Strata Rucksack Grau
Targus Strata Rucksack Grau
Targus Strata Rucksack Grau
Targus Strata Rucksack Grau
Targus Strata Rucksack Grau
Targus Strata Rucksack Grau
Targus Strata Rucksack Grau
Targus Strata Rucksack Grau
Targus Strata Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     C1740-TSB93604GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSB93604GL
EAN/GTIN:
     5051794022872
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Beschreibung Moderne Notebooktasche. Strata Collection von Targus bietet leichten Notebookschutz in einem modernen Design. Schützt Ihr Notebook in dem gepolsterten Notebookfach und beugt unterwegs Kratzern vor. Reißverschlusstaschen für Ihr Zubehör und gepolsterte Schultergurte für hohen Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
540 mm
Gewicht:
490 g
Volumen (l):
21 l
Produkthauptfarbe:
Grau
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Griff(e):
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptaschen 15 zoll, notebook-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.