Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Mobile VIP 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Mobile VIP 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz
Targus Mobile VIP 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz
Targus Mobile VIP 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz
Targus Mobile VIP 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz
Targus Mobile VIP 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz
Targus Mobile VIP 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz
Targus Mobile VIP 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-TSB914EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSB914EU
EAN/GTIN:
     5051794022001
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Mobile ViP ist die ultimative klassische Profi-Serie, die erstklassiges Design mit hervorragendem Schutz für Ihren Laptop kombiniert. Ausgestattet mit einer innovativen Multi-Fit-Halterung im Laptopfach, die eine Reihe von Hardware unterschiedlicher Größe sicher aufnehmen kann, ist dieser Rucksack für den sicheren Transport und Schutz von Laptops zwischen 12 und 15,6 Zoll konzipiert. Das SafePort® Sling Suspension System bietet hervorragenden Schutz, indem es Ihren Laptop aufhängt, falls er herunterfallen sollte. Von den konturierten Schulterriemen und der Rückenpolsterung bis hin zur wetterbeständigen Basis bietet dieser Laptop-Rucksack herausragende Detailgenauigkeit. In der zusätzlichen wasserdichten Tasche in der Basis können Sie schnell und einfach Gymnastikutensilien, Ladegeräte oder ein zusätzliches Paar Schuhe verstauen - perfekt für Profis, die unterwegs sind.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Rucksackhülle
Material:
Polyurethan
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Tablet-Fach:
Ja
Fronttasche:
Ja
Anzahl der Fronttaschen:
2
Tragegriff(e):
Ja
Ursprungsland:
China
Minimum Bildschirmgröße:
12 "
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
345 mm
Höhe des Versandkartons:
525 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
520 mm
Gewicht:
1510 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
387 x 25 x 265 mm
Volumen (l):
20 l
Verpackungsbreite:
245 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Verpackungshöhe:
510 mm
Paketgewicht:
1470 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack targus, laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.