| |
|
| Artikel-Nr.: C1740-TSB700EU Herst.-Nr.: TSB700EU EAN/GTIN: 168141368417 |
| |
|
| | |
| 2 Taschen in 1 – die Kapazität eines Rucksacks mit dem Komfort eines Rollkoffers: Geräumige Fächer bieten Platz für Notebook und IT-Zubehör, Papiere und sogar Wechselwäsche. Ein gepolstertes Fach für Notebooks mit Bildschirmdiagonalen von bis zu 15,6 Zoll mit zusätzlichem Platz für ein Tablet. Gepolterte Schultergurte und ein verstellbarer Brustgurt ermöglichen das Tragen ohne Hände; wird die Last zu schwer, wandeln Sie ihn einfach in einen Roller mit glatten Inline-Skaterrollen und einem Teleskopgriff um. Eine integrierte Klappe dient als Rollen- und Gurtabbdeckung für mehr Komfort und schützt die Kleidung im Rucksackmodus.
Weitere Informationen: | | Breite: | 220 mm | Tiefe: | 360 mm | Höhe: | 515 mm | Gewicht: | 2450 g | Warentarifnummer (HS): | 42029291 | Breite des Versandkartons: | 530 mm | Höhe des Versandkartons: | 400 mm | Verpackungsbreite: | 260 mm | Verpackungstiefe: | 520 mm | Verpackungshöhe: | 380 mm | Paketgewicht: | 2430 g | Produkthauptfarbe: | Schwarz | Material: | Nylon | Färbung: | Monochromatisch | Notebook-Gehäuse: | Ja | Maximale Bildschirmgröße: | 15.4 " | Griff(e): | Ja | Tragegriff(e): | Ja | Projektionsflächenkapazität: | 15 - 15.4 " | Abmessungen (BxTxH): | 370 x 220 x 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, laptoptaschen 15 zoll, rollenkoffer, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| | |
| |