Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 inch Essential Laptop Backpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 inch Essential Laptop Backpack
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 inch Essential Laptop Backpack
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 inch Essential Laptop Backpack
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 inch Essential Laptop Backpack
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 inch Essential Laptop Backpack
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 inch Essential Laptop Backpack
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 inch Essential Laptop Backpack
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 inch Essential Laptop Backpack
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 inch Essential Laptop Backpack
Artikel-Nr.:
     C1740-TSB023EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSB023EU
EAN/GTIN:
     5024442974007
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Dieser funktionale Rucksack eignet sich perfekt zum Transport und Schutz Ihres 15,4 - 16" Notebooks. Mit seinem modernen zweifarbigen Design bietet der Essential Notebook-Rucksack Platz für Ihr Notebook und das mobile Zubehör. Er bietet zusätzliche Taschen für Stifte, sowie ausreichend Platz für Ihre Dokumente. Das Notebookfach ist vollständig ausgepolstert und hat eine Fixiervorrichtung, die Ihr Notebook fest an seinem Platz hält. Eine funktionelle Lösung zu einem attraktiven Preis.
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Tiefe:
340 mm
Höhe:
470 mm
Gewicht:
590 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
267 x 42 x 387 mm
Warentarifnummer (HS):
42029291
Breite des Versandkartons:
455 mm
Höhe des Versandkartons:
360 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Verpackungshöhe:
340 mm
Paketgewicht:
590 g
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Grau
Material:
Nylon
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Minimum Bildschirmgröße:
15.4 "
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Griff(e):
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Abmessungen (BxTxH):
380 x 170 x 460 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, targus laptoprucksack 16", laptop rucksack, laptop-rucksack targus, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.