Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus THA106GLZ Gürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus THA106GLZ Gürtel
Targus THA106GLZ Gürtel
Targus THA106GLZ Gürtel
Targus THA106GLZ Gürtel
Artikel-Nr.:
     C1740-THA106GLZ
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THA106GLZ
EAN/GTIN:
     5051794024098
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Notebook-Schultergurt
Notebook-Tragegurt
Größe Large, verstellbar (96-137 cm)
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Gewicht:
120 g
Produkthauptfarbe:
Mehrfarbig
Größe (S/M/L):
L
Höhe des Versandkartons:
190 mm
Breite des Versandkartons:
140 mm
Versandkartonslänge:
215 mm
Versandkartonshöhe:
171 mm
Versandkartonsbreite:
63 mm
Tiefe:
48 mm
Höhe:
168 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
140 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.