Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus 38.1 - 40.6cm / 15 - 16 Inch Campus Backpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus 38.1 - 40.6cm / 15 - 16 Inch Campus Backpack
Targus 38.1 - 40.6cm / 15 - 16 Inch Campus Backpack
Targus 38.1 - 40.6cm / 15 - 16 Inch Campus Backpack
Targus 38.1 - 40.6cm / 15 - 16 Inch Campus Backpack
Targus 38.1 - 40.6cm / 15 - 16 Inch Campus Backpack
Targus 38.1 - 40.6cm / 15 - 16 Inch Campus Backpack
Artikel-Nr.:
     C1740-TEB01
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TEB01
EAN/GTIN:
     5024442956409
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der Campus Notebook Backpack eignet sich ideal für Schüler oder Studenten und spricht ebenfalls moderne Berufstätige mit einem aktiven Lebensstil an, die eine gelockerte Arbeitsumgebung gewohnt sind. Das gepolsterte Computerfach wurde speziell zum Schutz von Laptops mit Standardbildschirmgrößen von 15 - 16 Zoll (38.1 - 40.6cm) hergestellt. Der Rucksack bietet viel Stauraum: Ein extragroßes Aufbewahrungsfach mit Reißverschluss und integrierten Taschen sowie Netztaschen mit Reißverschluss sind perfekt für die Aufbewahrung von persönlichem Computerzubehör (iPod, CD-Player, PDA, etc.) geeignet.

Außerdem besitzt der Rucksack Aufbewahrungsschlaufen für Stifte und ein Fach für Schüler-/Studenten-/Visitenkarten. Die 3D-Luftkammern am Rücken vermindern den Druck auf den Rücken und sorgen für einen leichten und angenehmen Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
370 mm
Höhe:
460 mm
Gewicht:
1010 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
300 x 43 x 374 mm
Warentarifnummer (HS):
42029291
Breite des Versandkartons:
405 mm
Höhe des Versandkartons:
415 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Verpackungshöhe:
390 mm
Paketgewicht:
990 g
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Material:
Nylon
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Minimum Bildschirmgröße:
15.4 "
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Griff(e):
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Abmessungen (BxTxH):
381 x 200 x 480 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptaschen 15 zoll, notebook-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.