Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus CityGear Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus CityGear Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz
Targus CityGear Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz
Targus CityGear Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz
Targus CityGear Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz
Targus CityGear Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz
Targus CityGear Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz
Targus CityGear Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz
Targus CityGear Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz
Targus CityGear Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-TCG662GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TCG662GL
EAN/GTIN:
     5051794030563
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
450 mm
Gewicht:
970 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
249 x 25 x 349 mm
Warentarifnummer (HS):
42029291
Rucksack-Typ:
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Minimum Bildschirmgröße:
14 "
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Trolley-Haltegurt:
Ja
Ursprungsland:
CHN
Regenabdeckung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack targus, laptop rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.